Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB6010
Cod. Produttore
PPFB6010
Cod. EAN
8015646785947

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=600MM L=1000MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFB6010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

1000 mm

altezza

600 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO PIANO H 600MM L 1000