Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB4080
Cod. Produttore
PPFB4080
Cod. EAN
8015646785831

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=400MM L=800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFB4080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

800 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

800 mm

altezza

400 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello cieco piano H=400mm L=800mm