Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB3560
Cod. Produttore
PPFB3560
Cod. EAN
8015646817426

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFB3560 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta parziale

profondità

600 mm

altezza

350 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO PIANO H 350MM L 600M