Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB3010
Cod. Produttore
PPFB3010
Cod. EAN
8015646785916

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=300MM L=1000MM
Codice Ordine: PPFB3010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

1000 mm

altezza

300 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO PIANO H 300MM L 1000