› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 800x800 mm per installazioni industriali e impiantistica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB8080
Cod. Produttore PPFB8080
Cod. EAN 8015646785862

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Utilizzo: quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=800mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 800x800 mm per installazioni industriali e impiantistica