› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 800x600 mm per applicazioni industriali e arredamento tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB8060
Cod. Produttore PPFB8060
Cod. EAN 8015646785244

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=800mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

540 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

790 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 800x600 mm per applicazioni industriali e arredamento tecnico