› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 800x400 mm per installazioni e arredamento tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB8040
Cod. Produttore PPFB8040
Cod. EAN 8015646785619

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato
  • Uso: quadri di distribuzione
  • Finitura: superficie liscia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=800mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

335 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

790 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 800x400 mm per installazioni e arredamento tecnico