› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 600x600 mm per installazioni elettriche e quadri comando

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB6060
Cod. Produttore PPFB6060
Cod. EAN 8015646785237

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio con rivestimento
  • Conformità: RoHS II
  • Spessore: non specificato
  • Applicazione: quadri di distribuzione
  • Protezione: non indicata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=600mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

535 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

590 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 600x600 mm per installazioni elettriche e quadri comando