› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 50mm x 800mm per applicazioni industriali e arredamento

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB5080
Cod. Produttore PPFB5080
Cod. EAN 8015646785275

Informazioni principali

  • Altezza pannello: 50mm
  • Larghezza pannello: 800mm
  • Tipo pannello: Cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Uso: Quadri modulari
  • Applicazione: Distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=50mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

48 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

738 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 50mm x 800mm per applicazioni industriali e arredamento