› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 500x800 mm per applicazioni industriali e arredamento tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB5008
Cod. Produttore PPFB5008
Cod. EAN 8015646785848

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=500mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

490 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

738 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 500x800 mm per applicazioni industriali e arredamento tecnico