› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 500x600mm per installazioni modulari e quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB5006
Cod. Produttore PPFB5006
Cod. EAN 8015646785725

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo max 0,35%
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione
  • Finitura: Superficie liscia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=500mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

408 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

538 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 500x600mm per installazioni modulari e quadri elettrici