› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 450x800 mm per applicazioni industriali e arredamento tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB4580
Cod. Produttore PPFB4580
Cod. EAN 8015646817457

Informazioni principali

  • Altezza: 450 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Utilizzo: quadro elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat blind panel h=450mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

440 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

750 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 450x800 mm per applicazioni industriali e arredamento tecnico