› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 350x800 mm per applicazioni industriali e armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB3580
Cod. Produttore PPFB3580
Cod. EAN 8015646817440

Informazioni principali

  • Altezza: 350mm
  • Larghezza: 800mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo (fino 0,35%)
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Per quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat blind panel h=350mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

340 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

750 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 350x800 mm per applicazioni industriali e armadi elettrici