› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 350x1250 mm per copertura e finitura superfici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB3512
Cod. Produttore PPFB3512
Cod. EAN 8015646797797

Informazioni principali

  • Altezza: 350 mm
  • Larghezza: 1250 mm
  • Tipo: pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Utilizzo: quadri di distribuzione
  • Finitura: piana

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=350mm w=1250mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

350 mm

profondità

1250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 350x1250 mm per copertura e finitura superfici industriali