› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 200x400 mm per applicazioni industriali e quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB2040
Cod. Produttore PPFB2040
Cod. EAN 8015646785152

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=200mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

338 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 200x400 mm per applicazioni industriali e quadri elettrici
€ 48,88 x 1 pz.