› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Pannello cieco piano 1800x600 mm per separazione e rivestimento pareti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB1860
Cod. Produttore PPFB1860
Cod. EAN 8015646785251

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione
  • Finitura: Superficie liscia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=1800mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1700 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 1800x600 mm per separazione e rivestimento pareti