› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 100x800 mm per applicazioni industriali e edilizia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB1080
Cod. Produttore PPFB1080
Cod. EAN 8015646785282

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione
  • Spessore: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=100mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

90 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

735 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 100x800 mm per applicazioni industriali e edilizia
€ 44,26 x 1 pz.
(pz.)