› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco piano 100x400 mm per applicazioni industriali e quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB1040
Cod. Produttore PPFB1040
Cod. EAN 8015646785138

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione
  • Finitura: Superficie liscia
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=100mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

90 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

338 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 100x400 mm per applicazioni industriali e quadri elettrici