› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco modulare 370x800 mm per quadri elettrici industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPC2806K
Cod. Produttore PC2806K
Cod. EAN 8015646736369

Informazioni principali

  • Dimensioni: 370x800 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco modulare
  • Serie: SR2 Accessories
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Custodie SR2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello mod. cieco 370x800 mm (H x L) in acciaio grigio, dotato di cerniera e chiusura rapida per un montaggio semplice e sicuro. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o esterni. La struttura robusta in acciaio conferisce durabilità e affidabilità, mentre il colore grigio neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto. Questo pannello è progettato per essere parte di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, offrendo una soluzione funzionale e versatile per la protezione e l'organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modular blind panel 370x800mm (HxW);BLIND PANEL 370X800 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

15 mm

profondità

790 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello cieco modulare 370x800 mm per quadri elettrici industria