› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco modulare 370x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPC2606K
Cod. Produttore PC2606K
Cod. EAN 8015646736345

Informazioni principali

  • Dimensioni: 370x600 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco modulare
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: EN 60529 IP Code
  • Materiale: Adatto a custodie SR2

Descrizione del prodotto

Il pannello modulare cieco PC2606K è un componente essenziale per la realizzazione di quadri elettrici, caratterizzato da una struttura in acciaio robusta e resistente. Ha dimensioni di 370x600 mm (altezza x larghezza) e presenta un colore grigio neutro, ideale per integrarsi in diversi ambienti industriali ed elettrici. Il pannello è dotato di cerniere e chiusura rapida, facilitando l’installazione e la manutenzione. Garantisce un elevato grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto anche per applicazioni in ambienti difficili. Questo pannello modulare cieco è un elemento affidabile e durevole, progettato per supportare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modular blind panel 370x600mm (HxW);BLIND PANEL 370X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

15 mm

profondità

590 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello cieco modulare 370x600 mm per quadri elettrici