› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco modulare 185x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPC1406K
Cod. Produttore PC1406K
Cod. EAN 8015646736284

Informazioni principali

  • Dimensioni: 185x400 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco modulare
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Pannello modulare cieco di dimensioni 185x400 mm (altezza x larghezza), realizzato in acciaio di colore grigio, progettato per l’utilizzo in quadri elettrici con grado di protezione IP65. Dotato di cerniera e chiusura rapida, garantisce facilità di installazione e sicurezza. Questo pannello è parte integrante del sistema modulare SR2, assicurando robustezza e resistenza in ambienti industriali. La finitura in acciaio conferisce durabilità e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione secondo le normative IEC 61439-1-2/IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modular blind panel 185x400mm (HxW);BLIND PANEL 185X400 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

365 mm

altezza

190 mm

profondità

300 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello cieco modulare 185x400 mm per quadri elettrici