› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco MAS 850x300mm fissaggio 1/4 giro per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9783Q
Cod. Produttore 9783Q
Cod. EAN 8012199697635

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x300mm
  • Fissaggio: 1/4 di giro
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per applicazioni elettriche. Il pannello presenta una struttura robusta e resistente, con dimensioni di 850x3 mm, ideale per coperture cieche a 1/4 di giro. La verniciatura a polvere garantisce una protezione duratura contro la corrosione e l’usura, mantenendo un aspetto estetico curato nel tempo. Questo componente è adatto per installazioni che richiedono materiali metallici di alta qualità e finiture affidabili per garantire sicurezza e durata nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 850x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco MAS 850x300mm fissaggio 1/4 giro per impianti elettrici