› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco inox 185x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPC1806X
Cod. Produttore PC1806X
Cod. EAN 8015646775504

Informazioni principali

  • Dimensioni: 185x800 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: SRX Accessories
  • Protezione: Conforme IP
  • Norme: EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: EN IEC 62208:2023
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello cieco realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, con dimensioni di 185x800 mm, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente è ideale per l’utilizzo in quadri elettrici, assicurando resistenza e durabilità anche in ambienti gravosi. La finitura in acciaio inox conferisce robustezza e una protezione superiore contro corrosione e agenti esterni, rendendo il pannello adatto a installazioni industriali e applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. La struttura è priva di cerniere e chiusura rapida, pensata per un montaggio stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel stainless steel 185x800 HXW;BLIND PANEL ST.STEEL 185X800 HXW

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

185 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

SRX Accessories

Pannello cieco inox 185x800 mm per quadri elettrici