› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H75 taglia 6 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0321A00
Cod. Produttore 1SL0321A00
Cod. EAN 8000126217742

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco H75-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Tipo prodotto: Pannello cieco
  • Dimensioni: H75 - Taglia 6

Descrizione del prodotto

Pannello cieco H75 per taglia 6, progettato per l'integrazione in quadri elettrici Gemini. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'efficace copertura chiusa per proteggere le componenti interne da polvere e agenti esterni. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice senza l'utilizzo di barre DIN o morsetti N-PE, assicurando un'installazione pulita e sicura. Adatto per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile e una finitura professionale all'interno di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H75-SIZE 6;BLANK PANEL H75-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

75 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H75 taglia 6 per quadri elettrici