› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H75 taglia 4-5 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0320A00
Cod. Produttore 1SL0320A00
Cod. EAN 8000126217711

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco H75-Taglia 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norma EN: 62208:2011-10
  • Norma EN IEC: 63000:2018
  • Applicazione: Quadri elettrici Gemini

Descrizione del prodotto

Pannello cieco H75 per taglia 4-5, progettato per l'utilizzo in quadri elettrici Gemini. Realizzato con materiali resistenti e finitura chiusa, garantisce una copertura sicura e protettiva degli spazi non utilizzati all'interno del quadro. L'accessorio è privo di piastra di montaggio e morsetti N-PE, con un design semplice e funzionale che facilita l'installazione e assicura un aspetto ordinato e professionale. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione aggiuntiva degli elementi interni, mantenendo elevati standard di qualità e conformità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H75-SIZE 4-5;BLANK PANEL H75-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

75 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H75 taglia 4-5 per quadri elettrici
€ 12,43 x 1 pz.