› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H75 taglia 1 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0318A00
Cod. Produttore 1SL0318A00
Cod. EAN 8000126217650

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H75-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H75 - Taglia 1
  • Tipo: Pannello cieco
  • Certificazione: CE 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco H75 taglia 1 della serie Gemini, progettato per l'integrazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e isolamento all'interno delle apparecchiature elettriche. La sua struttura chiusa assicura una copertura completa, ideale per mantenere l'integrità del quadro e facilitare l'organizzazione interna. Adatto per applicazioni che richiedono un componente affidabile e di qualità per la gestione degli spazi interni nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H75-SIZE 1;BLANK PANEL H75-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

75 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H75 taglia 1 per quadri elettrici