› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H75 resistente per quadri elettrici taglia 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0319A00
Cod. Produttore 1SL0319A00
Cod. EAN 8000126217681

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco H75 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: Taglia 2-3
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 75 mm, progettato per l'integrazione in quadri elettrici della serie Gemini. Questo accessorio si distingue per la sua struttura robusta e il design chiuso, che garantisce una protezione efficace e un aspetto pulito nell'installazione. Realizzato per taglie 2-3, il pannello è ideale per coprire aperture non utilizzate all'interno del quadro, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza dell'impianto elettrico. La finitura è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H75-SIZE 2-3;BLANK PANEL H75-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

75 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H75 resistente per quadri elettrici taglia 2-3