› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H300 taglia 4-5 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0332A00
Cod. Produttore 1SL0332A00
Cod. EAN 8000126217957

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco H300-Taglia 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norma EN: 62208:2011-10
  • Norma EN IEC: 63000:2018
  • Applicazione: Quadri Gemini

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 300 mm, progettato per l'utilizzo in quadri elettrici della gamma Gemini. Realizzato con materiali resistenti, offre una copertura chiusa e sicura per proteggere le componenti interne, garantendo isolamento e sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono la chiusura di sezioni del quadro senza accesso diretto, contribuisce a mantenere l'ordine e la protezione dell'impianto elettrico. La sua struttura è compatibile con le unità di taglia 4-5, assicurando un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H300-SIZE 4-5;BLANK PANEL H300-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H300 taglia 4-5 per quadri elettrici
€ 40,91 x 1 pz.
(pz.)