› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

PANNELLO CIECO H300 L600

Cod. Rexel HLUC234
Cod. Produttore UC234
Cod. EAN 3250616132344

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 300 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernierato su entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

PANNELLO CIECO H300 L600