› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H300 dimensioni 2-3 per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0331A00
Cod. Produttore 1SL0331A00
Cod. EAN 8000126217926

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H300-TAGLIA 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H300, taglia 2-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: EN 62208:2011-10, EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Applicazione: Quadri elettrici Gemini

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 300 mm, progettato per l’utilizzo in quadri elettrici della taglia 2-3. Realizzato per garantire una chiusura completa e sicura, è dotato di copertura chiusa che assicura protezione e isolamento dei componenti interni. Questo pannello è un accessorio versatile della gamma Gemini, ideale per completare e personalizzare l’allestimento dei quadri elettrici, assicurando robustezza e affidabilità nell’applicazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H300-SIZE 2-3;BLANK PANEL H300-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

300 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H300 dimensioni 2-3 per quadri elettrici industriali e civili