› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H300 dimensione 6 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0333A00
Cod. Produttore 1SL0333A00
Cod. EAN 8000126217988

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H300-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H300, Taglia 6
  • Tipo: Pannello cieco
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Quadri Gemini

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 300 mm, progettato per applicazioni elettriche, specificamente per l'utilizzo in quadri e armadi di distribuzione. Questo componente è realizzato con materiali resistenti e garantisce una copertura chiusa, assicurando protezione e isolamento ottimale delle parti interne. Il pannello è compatibile con sistemi modulari, facilitando l'integrazione e il montaggio, e rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e l'organizzazione degli spazi interni nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H300-SIZE 6;BLANK PANEL H300-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

300 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H300 dimensione 6 per quadri elettrici