› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H150 taglia 6 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0327A00
Cod. Produttore 1SL0327A00
Cod. EAN 8000126217865

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H150, Taglia 6
  • Tipo: Pannello cieco
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: 2011/65/EU e successive

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 150 mm, progettato come accessorio per quadri elettrici Gemini. Realizzato per garantire una chiusura sicura e ordinata degli spazi vuoti all'interno del quadro, offre un'installazione semplice e compatibile con la struttura modulare. Il pannello è chiuso e privo di morsetti N-PE, indicato per applicazioni che richiedono isolamento e protezione aggiuntiva senza ingressi o uscite. La finitura è studiata per integrarsi con l'estetica del quadro, mantenendo ordine e sicurezza nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H150-SIZE 6;BLANK PANEL H150-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H150 taglia 6 per quadri elettrici