› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H150 resistente per quadri elettrici taglia 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0325A00
Cod. Produttore 1SL0325A00
Cod. EAN 8000126217803

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco H150
  • Taglia: 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Applicazione: Quadri Gemini

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 150 mm, progettato per l'inserimento in quadri elettrici della gamma Gemini. Realizzato con materiali resistenti, assicura una chiusura completa e sicura delle sezioni del quadro, garantendo protezione e isolamento ottimale. Ideale per la gestione ordinata e sicura degli spazi interni, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico e facilita le operazioni di manutenzione. La sua struttura compatta è adatta a taglie 2-3, offrendo una soluzione efficiente per la suddivisione interna dei quadri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H150-SIZE 2-3;BLANK PANEL H150-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H150 resistente per quadri elettrici taglia 2-3