› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H150 resistente per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0326A00
Cod. Produttore 1SL0326A00
Cod. EAN 8000126217834

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H150, taglia 4-5
  • Conformità CE: 2015
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e successive
  • Tipo: Blank Panel

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 150 mm, progettato per l'utilizzo in quadri elettrici della serie Gemini. Realizzato in materiale resistente e verniciato in colore grigio chiaro, garantisce una chiusura sicura e protettiva degli spazi non occupati all'interno del quadro, migliorando l'ordine e la sicurezza dell'impianto elettrico. Facilmente installabile, è dotato di fori laterali per il fissaggio e si integra perfettamente con gli accessori della gamma, contribuendo a mantenere un aspetto pulito e professionale nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H150-SIZE 4-5;BLANK PANEL H150-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H150 resistente per quadri elettrici modulari