› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco H150 isolante per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0324A00
Cod. Produttore 1SL0324A00
Cod. EAN 8000126217773

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H150
  • Taglia: 1
  • Tipo: Blank panel
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Standard: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di altezza 150 mm progettato per l'integrazione in quadri elettrici della serie Gemini. Realizzato in materiale resistente, garantisce una chiusura completa e sicura, proteggendo i componenti interni da polvere e agenti esterni. Il design chiuso e la compatibilità con il sistema di montaggio consentono un'installazione semplice e stabile, assicurando un aspetto ordinato e funzionale all'interno del quadro elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono una copertura affidabile e durevole senza compromettere l'accessibilità o la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H150-SIZE 1;BLANK PANEL H150-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello cieco H150 isolante per quadri elettrici