› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco con serratura 600x400mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9531CS
Cod. Produttore 9531CS
Cod. EAN 8012199767604

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Chiusura: Serratura integrata
  • Cerniera: Inclusa
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Installazione: Da incasso

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in acciaio con verniciatura a polvere, dotato di serratura per garantire sicurezza e protezione. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità. La finitura a polvere assicura resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme, ideale per ambienti industriali e installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco con cerniera e serratura 600x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco con serratura 600x400mm per quadri elettrici