› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco con cerniera serratura 600x200mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9530CS
Cod. Produttore 9530CS
Cod. EAN 8012199767598

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x200mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Chiusura: Serratura
  • Meccanismo: Cerniera integrata
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Protezione e copertura
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in acciaio verniciato a polvere, dotato di serratura per garantire sicurezza e protezione. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per la chiusura di quadri e contenitori, assicura un aspetto pulito e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco con cerniera e serratura 600x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco con cerniera serratura 600x200mm per impianti elettrici