› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco chiuso 600x600 mm protezione IP2XC per sistemi elettrici Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQCC066001
Cod. Produttore QCC066001
Cod. EAN 5411815229527

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PANNELLO CIECO 600X600MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Copertura: Chiusura completa
  • Applicazione: Moduli chiusi
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Anno marcatura CE: 2020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco chiuso 600x600 mm protezione IP2XC per sistemi elettrici Combi