› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco chiuso 500x512x230 mm IP2XC per sistemi elettrici System pro E Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQCC065001
Cod. Produttore QCC065001
Cod. EAN 5411815229510

Informazioni principali

  • Descrizione: Combi pannello cieco
  • Dimensioni: 500x600 mm
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Modulo con copertura chiusa
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Protezione: Copertura cieca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

500 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco chiuso 500x512x230 mm IP2XC per sistemi elettrici System pro E Combi