› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco chiuso 150x728x230 mm IP2XC per sistemi System pro E energy Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQCC081501
Cod. Produttore QCC081501
Cod. EAN 5411815229572

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco 150x800mm
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Modulo con copertura chiusa
  • Dimensioni: 150 mm x 800 mm
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Metallo robusto
  • Protezione: Copertura chiusa
  • Compatibilità: System pro E energy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

728 mm

altezza

150 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco chiuso 150x728x230 mm IP2XC per sistemi System pro E energy Combi