› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco chiuso 150x512x230 mm IP2XC per sistema System pro E energy Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQCC061501
Cod. Produttore QCC061501
Cod. EAN 5411815229466

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x600 mm
  • Tipologia: Pannello cieco
  • Serie: System pro E energy combi
  • Copertura: Chiusura completa
  • Materiale: Adatto a quadri elettrici
  • Applicazione: Installazioni modulari
  • Compatibilità: Con sistema System pro E
  • Protezione: Isolamento e sicurezza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

150 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco chiuso 150x512x230 mm IP2XC per sistema System pro E energy Combi