› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco chiuso 100x728x230 mm IP2XC per sistema elettrico Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQCC081001
Cod. Produttore QCC081001
Cod. EAN 5411815229565

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PANNELLO CIECO 100X800MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: Copertura chiusa
  • Dimensioni: 100 mm x 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Applicazione: Moduli System pro E energy
  • Anno marcatura CE: 2020
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

728 mm

altezza

100 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco chiuso 100x728x230 mm IP2XC per sistema elettrico Combi