› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco aerato 200 mm altezza 1000 mm larghezza isolamento termico edilizia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFA2010
Cod. Produttore PPFA2010
Cod. EAN 8015646787149

Informazioni principali

  • Altezza pannello: 200 mm
  • Larghezza pannello: 1000 mm
  • Tipo pannello: cieco aerato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio con piombo <0,35%
  • Utilizzo: main e sub-distribuzione
  • Sistema blocco: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind aerated panel h=200mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

200 mm

profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco aerato 200 mm altezza 1000 mm larghezza isolamento termico edilizia