› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco 850x50 mm 4 viti fissaggio per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9777
Cod. Produttore 9777
Cod. EAN 8012199697444

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x50 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in acciaio con verniciatura a polvere, dimensioni 850x50 mm. Progettato per l'installazione in impianti elettrici, garantisce robustezza e protezione grazie al materiale resistente e al trattamento superficiale. Il pannello è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, assicurando sicurezza e conformità alle normative elettriche. Ideale per il montaggio su quadri e apparecchiature, offre una soluzione affidabile per la chiusura e la protezione degli spazi vuoti. In caso di montaggio su pannelli con tensioni superiori a quelle di sicurezza, è necessario realizzare il collegamento tramite ponticello per garantire la messa a terra corretta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 850x50mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

50 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco 850x50 mm 4 viti fissaggio per quadri elettrici