› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco 850x100 mm 4 viti fissaggio per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9778
Cod. Produttore 9778
Cod. EAN 8012199697468

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x100 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fissaggio: 4 viti
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, dimensioni 850x100 mm. Progettato per garantire robustezza e durabilità, è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, assicurando sicurezza nell'installazione elettrica. La struttura in acciaio verniciato conferisce resistenza agli agenti esterni e un aspetto pulito e professionale, ideale per completare quadri elettrici e apparecchiature. Questo pannello è indicato per applicazioni che richiedono un elemento di chiusura solido e affidabile, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 850x100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

100 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco 850x100 mm 4 viti fissaggio per quadri elettrici