› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco 600x600 4 viti fissaggio per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9532
Cod. Produttore 9532
Cod. EAN 8012199697567

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fissaggio: 4 viti
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 600x600 realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il pannello è progettato per l'installazione in ambienti elettrici, con predisposizione per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, assicurando sicurezza e conformità alle normative. La struttura robusta e la superficie trattata lo rendono ideale per proteggere e isolare componenti elettrici all'interno di quadri e cabine di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco 600x600 4 viti fissaggio per quadri elettrici