Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9531
Cod. Produttore
9531
Cod. EAN
8012199697543

Informazioni di prodotto

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco realizzato in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La superficie verniciata assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o civili. Il pannello è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, con la possibilità di realizzare un collegamento tramite ponticello in caso di montaggio su apparecchiature con tensioni superiori a quelle di sicurezza. Le dimensioni di 600x400 mm lo rendono adatto per l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la copertura di aperture non utilizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x400mm

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello cieco 600x400 mm 4 viti fissaggio per quadri elettrici

€ 66,76 x 1 pz.
(pz.)