› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco 18 moduli Mistral65 per quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1948A00
Cod. Produttore 1SL1948A00
Cod. EAN 8000126103366

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco 18M
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Compatibilità: Mistral65
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Temperatura di esercizio: 750°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in plastica di colore grigio RAL 7035, progettato per l'installazione su guida DIN con una capacità di 18 moduli. Realizzato in materiale plastico resistente, offre una soluzione funzionale per la chiusura e la protezione di spazi vuoti all'interno di quadri elettrici, garantendo un aspetto ordinato e una maggiore sicurezza. Il design semplice e compatto lo rende adatto a diverse applicazioni nell'ambito dei materiali elettrici, assicurando facilità di montaggio e integrazione con altri componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: blind panel 18M MISTRAL65;blind panel 18M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

352 mm

altezza

125 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

18

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Pannello cieco 18 moduli Mistral65 per quadro elettrico