› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco 1/4 giro 600x150mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9529Q
Cod. Produttore 9529Q
Cod. EAN 8012199697697

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x150mm
  • Tipo fissaggio: 1/4 di giro
  • Funzione: Pannello cieco
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento, offre una superficie liscia e resistente alle sollecitazioni ambientali. Dimensioni compatte e design funzionale per un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 600x150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco 1/4 giro 600x150mm per impianti elettrici