› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello chiusura laterale/posteriore HDX 850x180 mm armadi elettrici

Cod. Rexel BTI91863/08R
Cod. Produttore 91863/08R
Cod. EAN 8012199747118

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Tipo: Pannello chiusura
  • Posizione: Laterale o posteriore
  • Compatibilità: Armadi HDX
  • Profondità armadio: 850 mm
  • Altezza armadio: 1,8 m
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello di chiusura realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per essere utilizzato come parete laterale o posteriore. Questo componente garantisce robustezza e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Le dimensioni di 850x180 lo rendono adatto a diverse configurazioni di installazione, assicurando un montaggio stabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 850mm e altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

956 mm

altezza

1876 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

Adatto per armadi di profondità

975 mm

dimensione modulare

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

MAS

Pannello chiusura laterale/posteriore HDX 850x180 mm armadi elettrici